Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Lagergehäuse
>
Y-Lagereinheit
>
Artikel
INA RCRA20/46-XL-FA106 Spannlager, mit Gummidämmring
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2000326170
Hersteller:
INA
Herst.-Nr.:
RCRA20/46-XL-FA106
EAN/GTIN:
4012802790092
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Y-Lagereinheit
INA RCRA20/46-XL-FA106 Spannlager, mit Gummidämmring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
RCRA20/46-XL-FA106
Werksnummer:
930100638
Gewicht netto Kg:
0,107000
Breite brutto mm:
24,60
Gewicht brutto Kg:
0,107000
Innendurchmesser mm:
20,00
Aussendurchmesser mm:
46,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannlager
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Ina/Fag
Weitere Suchbegriffe:
y-lagereinheit ina
,
y lagereinheit
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 14,83*
€ 20,42*
Lager 2867
1 Tag
732
1
€ 4,90*
ab € 14,90*
€ 20,47*
Lager 1955
4 Tage
732
1
€ 5,99*
ab € 14,62*
€ 20,62*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 16,871*
€ 22,791*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,04*
€ 23,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF Ausrichtungslaser Klasse 2 0.07 → 4m 0.64kg
SKF
TKSA 41
ab € 3.661,95*
Zubehör
SKF Hand Abzieher, 7 → 9 mm, 10 → 12 mm, 15 → 17 mm, 20 → 28 mm, 6-teilig, Typ Lagerabzieher
SKF
TMIP 7-28
ab € 334,82*
Zubehör
SKF Kugellagerheizgerät, 230V, 20mm / 400mm
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.688,39*
Zubehör
SKF LED Endoskop, 55° x 1m
SKF
TKES 10A
ab € 1.171,58*
Zubehör
SKF System 24 LAGD 125 Fett, Kartusche 125 ml
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,76*
Zubehör
SKF TMBA Arbeitshandschuhe, Größe 9, Wärmebeständig, Hytex Weiß 1Paar Stk.
SKF
TMBA G11
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen