Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA RCRA20/46 20x46x25, Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA RCRA20/46 20x46x25, Spannlager
INA RCRA20/46 20x46x25, Spannlager
Artikel-Nr.:
     2867-10211138
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RCRA20/46
EAN/GTIN:
     4012802790092
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Y-Lagereinheit
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,110 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
46,000 mm
Breite:
24,600 mm
Weitere Suchbegriffe: y-lagereinheit ina, y lagereinheit, INA Spannlager RCRA20/46, INA Spannlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 14,88*
€ 20,44*
Lager 2867
732
1
€ 4,90*
ab € 14,91*
€ 20,50*
4 Tage
732
1
€ 5,99*
ab € 14,53*
€ 20,65*
1
€ 4,95*
ab € 16,911*
€ 23,191*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,08*
€ 23,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.661,95*
Zubehör
SKF
TMIP 7-28
ab € 334,82*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.688,39*
Zubehör
SKF
TKES 10A
ab € 1.171,58*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,76*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.