Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 201055TX Spibo DIN 338 HSS-R Terrax 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUKO 201055TX Spibo DIN 338 HSS-R Terrax 5,5 mm
RUKO 201055TX Spibo DIN 338 HSS-R Terrax 5,5 mm
RUKO 201055TX Spibo DIN 338 HSS-R Terrax 5,5 mm
RUKO 201055TX Spibo DIN 338 HSS-R Terrax 5,5 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000331793
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     201055TX
EAN/GTIN:
     4007140281104
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Ø 5,5 x 93 x 57 mm Leistungsstarker Spiralbohrer geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen. - Leistungsstarker, rollgewalzter Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch das rollgewalzte Herstellungsverfahren wird der Werkstoff verfestigt und bietet eine erhöhte Bruchsicherheit.
Einsatzgebiete: für Stahl, Stahlguß legiert und unlegiert (bis 900 N/mm² Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguß, Sintereisen, Neusilber,
Graphit, kurz­spanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze.
Weitere Informationen:
eClassID:
21-18-01-03
HerstellerNr:
201055TX
Werksnummer:
201055TX
Gewicht netto Kg:
0,013000
Gewicht brutto Kg:
0,013000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
DIN 338
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,28*
€ 0,43*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,30*
€ 0,43*
24 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,35*
€ 0,53*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.