Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 Typ N D.5,5mm HSS rollgewalzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1556330
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     201055TX
EAN/GTIN:
     4007140281104
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Ø 5,5 x 93 x 57 mm Leistungsstarker Spiralbohrer geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen. - Leistungsstarker · rollgewalzter Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch das rollgewalzte Herstellungsverfahren wird der Werkstoff verfestigt und bietet eine erhöhte Bruchsicherheit. Einsatzgebiete: für Stahl · Stahlguß legiert und unlegiert (bis 900 N/mm² Festigkeit) · Grau- · Temper- · Sphäro- und Druckguß · Sintereisen · Neusilber · Graphit · kurz­spanende Aluminiumlegierungen · Messing und Bronze. Weitere technische Eigenschaften: · Nenn-Ø-Toleranz: h8 · Ø-Toleranz: h8 · Schnittrichtung: rechtsschneidend · Spiralwinkel: 20-30° · Spitzenanschliff: Kegelmantelanschliff
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
5,50 mm
Gesamtlänge:
93 mm
Spirallänge:
57 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Beschichtung:
schwarz, dampfangelassen
Marke:
RUKO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,28*
€ 0,44*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,30*
€ 0,44*
13 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,35*
€ 0,53*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.