|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955-2000338451 Herst.-Nr.: 142600 EAN/GTIN: 5010266460901 |
| | |
|
|  |  |
 | LOCTITE 460 ist ein transparentes, farbloses, niedrigviskoses, geruchs- und ausblüharmes Produkt auf Alkoxyethylbasis, das schnelle Klebungen (5-20 Sekunden) mit einer Vielzahl von Materialien, u. a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren, erzielt. Es ist besonders für Anwendungen geeignet, bei denen keine ausreichende Belüftung vorhanden ist, und eignet sich gut zum Kleben von porösen oder absorbierenden Materialien. • geruchsarm, für Anwendungen, bei denen das Auftreten von Dämpfen unbedingt vermieden werden sollte• ausblüharm für gutes optisches Erscheinungsbild• niedrige Viskosität• gut geeignet für poröse Materialien Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 142600 | Werksnummer: | 142600 | Profil: | 500 g | Gewicht netto Kg: | 0,576000 | Gewicht brutto Kg: | 0,576000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pvc kleber pattex, loctite gewindedichtung |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 272,84* | € 314,17* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 273,50* | € 314,18* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 273,59* | € 314,19* |  |  |  | Lager 1955 | |  | | 4 |  | Frei Haus | ab € 288,23* | € 338,58* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 298,57* | € 351,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,57646* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1.354,32* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|