| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338632 Herst.-Nr.: 156666 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| TEROSON PU 6700 ist ein 2K-Polyurethanklebstoff zum Kleben von vielen verschiedenen Werkstoffen, z.B. für Edelstahl, Aluminium und andere Metalle, Kunststoffe, Holz und lackierte Oberflächen (nicht empfohlen für PP und PE). Die Hautbildungszeit beträgt 30 Min. Einfache Verarbeitung mit TEROSON HANDPISTOLE (2 x 25 ml-Kartuschen) oder TEROSON STAKU HANDDRUCKPISTOLE (250-ml-Kartuschen) und geeignetem Statikmischer.Zur Oberflächenvorbereitung wird TEROSON VR 20 empfohlen. • Schnell härtender, vielseitig einsetzbarer 2K-Klebstoff (mittlere Festigkeit)• Zum Kleben von vielen verschiedenen Werkstoffen, z.B. für Edelstahl, Aluminium und andere Metalle, Kunststoffe, Holz und lackierte Oberflächen (nicht empfohlen für PP und PE)• Aushärtung erfolgt unabhängig von Temperatur und Feuchtigkeit• Punktschweißbar, solange sich das Material noch nicht verfestigt hat• Lösungsmittelfrei Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 156666 | Werksnummer: | 156666 | Profil: | 12x310ML Tube | Gewicht netto Kg: | 0,577000 | Länge brutto mm: | 47,00 | Breite brutto mm: | 47,00 | Höhe brutto mm: | 225,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,577000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Flächendichtung, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, PU-Kleber, Strukturklebstoff, pattex komponentenkleber, komponentenkleber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 442,23* | € 526,22004* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 502,53* | € 584,50008* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.448,20008* | € 1.569,65004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 36,8525* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|