| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338683 Herst.-Nr.: 1718284 EAN/GTIN: 5010266005218 |
| |
|
| | |
| LOCTITE SI 5980 ist ein Dichtstoff, der besonders für Flächendichtungsanwendungen geeignet ist. Das Produkt wird hauptsächlich für flexible Flanschabdichtungen oder für entsprechend designte verwindungssteife Flanschverbindungen eingesetzt. Das Produkt besteht On-Line-Dichtigkeitsprüfungen mit niedrigen Drücken, die nach der Flanschmontage durchgeführt werden. Typische Anwendungen sind u.a. Flanschabdichtungen von gestanzten Blechteilen (Steuergehäusedeckel und Ölwannen), bei welchen eine hervorragende Ölbeständigkeit gefordert ist und starke Relativbewegungen zwischen den Flanschen zu erwarten sind. Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit. Ihre Vorteile:• Flächendichtung für flexible Flansche• Gute Glykolbeständigkeit• Hervorragende Ölbeständigkeit• Farbe schwarz• Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1718284 | Werksnummer: | 1718284 | Profil: | 12x40ML Tube | Gewicht netto Kg: | 0,078000 | Länge brutto mm: | 30,00 | Breite brutto mm: | 113,00 | Höhe brutto mm: | 203,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,078000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flächendichtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 7,46* | € 9,59* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 7,54* | € 9,74* | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 8,14* | € 10,24* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,54* | € 10,80* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,39* | € 11,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Milliliter (ab € 0,1885* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 116,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|