| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2610000482 Herst.-Nr.: 1718284 EAN/GTIN: 5010266005218 |
| |
|
| | |
| Loctite SI 5980 Silikon-FlächendichtugnLOCTITE® SI 5980™ wird hauptsächlich für Anwendungen im Flächendichtungsbereich eingesetzt. Es besteht On-Line Dichtigkeitsprüfungen mit niedrigen Drücken, die durchgeführt werden können, bevor das Produkt ausgehärtet ist. Typische Anwendungen beinhalten Flanschabdichtungen von gestanzten Blechteilen (Gehäusedeckel und Ölwannen), beiwelchen eine gute Ölbeständigkeit gefordert ist und Relativbewegungen zwischen den Flanschen zu erwarten sind.Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Inhalt: | 40 ml | Chemische Basis: | Alkoxy-Silikon | Konsistenz: | Pastös |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, Silicon, Silikon, henkel silikon schwarz, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, Loctite, SI, 5980, SilikonFlächendichtugn, Loctite SI 5980 40 ml Silikonflächendichtung.Loctite SI 5980 40 ml, Dichtstoff, Dichtung, Dichtungsprodukt, 1718284, Loctite SI |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 7,46* | € 9,59* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 7,54* | € 9,74* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 8,14* | € 10,24* | | | | Lager 8685 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,54* | € 10,80* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,39* | € 11,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Milliliter (ab € 0,2135* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 129,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|