Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE SI 5980, 1K-Silikon, 40 ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1718284_LOCTITE_SI_5980_TB40ML.jpg
1718284_LOCTITE_SI_5980_TB40ML.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-3305980/40ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1718284
EAN/GTIN:
     5010266005218
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Flächendichtung
Komponentenkleber
LOCTITE SI 5980 ist ein Dichtstoff, der besonders für Flächendichtungsanwendungen geeignet ist. Das Produkt wird hauptsächlich für flexible Flanschabdichtungen oder für entsprechend designte verwindungssteife Flanschverbindungen eingesetzt. Das Produkt besteht On-Line-Dichtigkeitsprüfungen mit niedrigen Drücken, die nach der Flanschmontage durchgeführt werden. Typische Anwendungen sind u.a. Flanschabdichtungen von gestanzten Blechteilen (Steuergehäusedeckel und Ölwannen), bei welchen eine hervorragende Ölbeständigkeit gefordert ist und starke Relativbewegungen zwischen den Flanschen zu erwarten sind. Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit.Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff) Farbe: Schwarz Hautbildezeit (min): 30 min Marke: LOCTITE max. Temperatureinsatzbereich (°C): 200 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE SI 5980 Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff)
Farbe:
Schwarz
Hautbildezeit (min):
30 min
Marke:
LOCTITE
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
200 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE SI 5980
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1: schwach wassergefährdend
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
12
€ 4,90*
ab € 7,46*
€ 9,59*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 7,54*
€ 9,74*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 8,14*
€ 10,24*
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 10,80*
1
€ 6,90*
ab € 8,39*
€ 11,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
1 Stück enthält 40 Milliliter (ab € 0,1865* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 115,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,41*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,95*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.