| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338993 Herst.-Nr.: 235386 EAN/GTIN: 4100630312095 |
| |
|
| | |
| Loctite 5922 Mechanik-Reparatur - Flächendichtung, Dichtungsoptimierer Für Motor und Getriebe. Für die Abdichtung von Flanschen mit alten und neuen Feststoffdichtungen. Ideal für alle Reparaturmontagen. Ihre Vorteile Verbessert die Dichtwirkung von alten und neuen Feststoffdichtungen (Papier, Kork, Filz etc.) Langsam trocknende Paste Bindet als dauerelastischer, nicht aushärtender Film ab Für Verbindungen geeignet, die demontierbar bleiben sollen Beständig gegen Benzin, Kerosin, schwache Säuren, Dampf, Laugen und Glykol Technische Daten Flanschtyp: Verwindungssteif oder flexibel Aushärtesystem: Trocknen Temperaturbeständigkeit: Bis +200°C Ölbeständigkeit: Gut Wasser/Glycol-Beständigkeit: Gut Gebindegröße: Blister 60 ml Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 235386 | Werksnummer: | 235386 | Profil: | 12x200ML Tube | Gewicht netto Kg: | 0,326000 | Gewicht brutto Kg: | 0,326000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,05* | € 16,14* | | | | | 17 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 12,45* | € 16,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,40* | € 16,76* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 7,95* | ab € 13,74* | € 16,82* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 13,42* | € 17,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 204,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|