| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105039 Herst.-Nr.: 235386 EAN/GTIN: 4100630312095 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5922.0200 L, 235386, Dichtungsoptimierer No.2 Blister 200 ml Tube Produkt 5922, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 335 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Strukturklebstoff, Silicon, Silikon, flächendichtung loctite, flächendichtung, DICHTUNGSOPTIMIERER, FLÄCHENDICHTUNG, FLÄCHE, DICHTUNG, LOCTITE, Loctite 5922, 200ml, 200gr, 200g, MR 5922 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,13* | € 16,08* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,35* | € 16,69* | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 7,95* | ab € 13,68* | € 16,75* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 13,50* | € 16,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 14,53* | € 19,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|