Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® MR 5922 200ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-1091580
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     235386
EAN/GTIN:
     4100630312095
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
Loctite Flächendichtung
Loctite Strukturkleber
Loctite MR 5922 Flächendichtung Tube a 200 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Tube
Gebindegröße:
200 ml
Farbe:
schwarz
Typ:
Loctite MR 5922
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Strukturklebstoff, Silicon, Silikon, flächendichtung loctite, flächendichtung, Loctite dauerelastisches Dichten und Verbinden, Loctite, Dichtstoff, Klebstoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 13,13*
€ 16,08*
2 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 12,35*
€ 16,69*
Lager 334
nicht lagernd
12
€ 7,95*
ab € 13,68*
€ 16,75*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 13,50*
€ 16,97*
2 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 14,53*
€ 19,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 201,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.