Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE SI 5248 CR 300ML EN 92337 hochviskoser Klebstoff auf Alkoxy-Silikonbasis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE SI 5248 CR 300ML EN 92337 hochviskoser Klebstoff auf Alkoxy-Silikonbasis
LOCTITE SI 5248 CR 300ML EN 92337 hochviskoser Klebstoff auf Alkoxy-Silikonbasis
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-2000339731
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     92337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Kunststoffkleber
PVC Kleber
LOCTITE SI 5248 Med ist ein transluzenter, strohfarbener, hochfester, hochflexibler, hochviskoser Klebstoff auf Alkoxy-Silikonbasis. Er härtet unter UV-Licht aus. Er ist berührungstrocken nach >30 Sekunden und handfest ebenfalls nach >30 Sekunden. Das Produkt ist geeignet für Kunststoffe und besonders geeignet für Glas, Keramik, und Metalle. Nach ISO 10993 geprüft. • gut geeignet für Glas, Keramik und Metalle• schnelle steuerbare Aushärtung• unsichtbare Klebungen• Qualitätssicherung• 1K-System• lösungsmittelfrei• nach ISO 10993 qualifiziert• hochflexibel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
92337
Werksnummer:
92337
Profil:
300 ml
Gewicht netto Kg:
0,373000
Länge brutto mm:
229,87
Breite brutto mm:
58,42
Höhe brutto mm:
58,42
Gewicht brutto Kg:
0,373000
BildInfo:
Abbildung ähnlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 281,18*
€ 314,23*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 288,62*
€ 329,42*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 314,33*
€ 358,20*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 327,04*
€ 370,32*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 416,61*
€ 469,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 314,23*
€ 373,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,02*
€ 359,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 297,55*
€ 354,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,18*
€ 334,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.571,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.