Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 5248, 300 ml UV-Silikon, medical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2610000093
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     92337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Kunststoffkleber
PVC Kleber

Loctite 5248 UV-Silikon, medical

LOCTITE® 5248 Lichthärtender Klebstoff - Hochelastisches Alkoxy-Silikon, nach ISO 10993 zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent, Strohfarben
Temperaturbereich:
-60°C bis +200°C
Inhalt:
300 ml
Einsatzgebiet:
Kleben, Dichten
Chemische Basis:
Silikon
Viskosität in mPa s:
65000
Gewindegröße:
Bis M 80

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Plexiglaskleber, Silicon, Silikon, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, silikon transparent, Loctite, 5248, UVSilikon, medical, Loctite 5248 300 ml UV-Silikon medical.Loctite 5248 300 ml, Dichtstoff, Dichtung, Dichtungsprodukt, 92337, Loctite 5248
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 284,80*
€ 317,36*
23 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 282,19*
€ 318,43*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 283,67*
€ 322,54*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 315,94*
€ 356,74*
Lager 8685
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 325,87*
€ 368,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,90*
€ 438,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,52*
€ 436,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,37*
€ 422,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,14*
€ 415,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,87*
€ 387,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.