Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 020 Sahara® Trikot Gr. 8 Unterziehhandschuh Baumwolle weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL 020 Sahara® Trikot Gr. 8 Unterziehhandschuh Baumwolle weiß
KCL 020 Sahara® Trikot Gr. 8 Unterziehhandschuh Baumwolle weiß
KCL 020 Sahara® Trikot Gr. 8 Unterziehhandschuh Baumwolle weiß
Artikel-Nr.:
     1955-2000348380
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     002008191X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
KCL 020 Gr. 8 Sahara® Trikot
BW-Unterziehhandschuh
Gute Passform, hoher Tragekomfort - als Unterziehhandschuh tragbar.

Farbe: Weiß
Material: Baumwolle
Größen: 7 – 10
Länge: ca. 250 mm
Anwendung: Unterziehhandschuh
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
002008191X
Werksnummer:
2410350180
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
8
Produktart:
Unterziehhandschuh Baumwolle weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,69*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,82*
8 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,09*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 3,15*
Lager 1955
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 2,19*
€ 4,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
ab 25 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
002007191X
ab € 2,01*
Sonstiges
KCL
002009191X
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.