Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwolltrikot-Handschuhe Sahara®-Trikot 020, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5568062
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     02008
EAN/GTIN:
     4008198702085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Gute Passform, hoher Tragekomfort. Einsatzgebiete: Produktschutz.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
beige
Länge:
250 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Baumwollhandschuhe
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
100 % Baumwolle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Neurodermitis Kratzhandschuh, Neurodermitiskratzhandschuh, Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, Unterziehhandschuhe, unterziehhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,69*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,82*
8 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,09*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 3,15*
38 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 269,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
002007191X
ab € 2,01*
Sonstiges
KCL
002009191X
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.