Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Sahara-Trikot 20 Gr.8 beige EN 420 PSA I HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4014212611
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     002008191X
EAN/GTIN:
     4008198702085
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Sahara®-Trikot ist ein leichter · flexibler und bequemer Unterziehhandschuh. Durch das hochwertige Baumwolltrikot und die gute Passform wird für einen sehr guten Tragekomfort gesorgt.

Weitere technische Eigenschaften:
· Variante: Baumwolltrikot
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
beige
Material:
Baumwolle
Norm:
EN 420
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,69*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,82*
8 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,09*
Lager 281
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 3,15*
38 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
002007191X
ab € 2,01*
Sonstiges
KCL
002009191X
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.