| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000348724 Herst.-Nr.: 072311141X EAN/GTIN: 4008198772316 |
| |
|
| | |
| KCL 723 Gr. 11, Tricopren Chemikalien-Schutzhandschuh Polychloropren, schwarz, 300 mm lang Trikotierter Chloropren-Handschuh für einen vielseitigen Einsatz. Das Trikot ist nahtlos gestrickt und erlaubt feinste Arbeiten. Gleichzeitig wird das Schwitzen vermindert. Tricopren verfügt über eine gute mechanische Beständigkeit. Nahtloses Trikot, Stulpe, komplett beschichtet, Profilierung.Norm: EN 388, EN 374, RAL Farbe: Grau Material: Chloropren, Baumwolle Größen: 8 – 11 Länge: 300 ± 10 mm Anwendung: Handling von kontaminierten schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen Schutzklasse: Kat. III Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 072311141X | Werksnummer: | 2140350711 | Gewicht netto Kg: | 0,200000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Schwarz | Groesse: | 11 | Produktart: | Chloropren, Baumwolle grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, chemikalienhandschuh einfach schwarz, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.11 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 18,61* | € 22,66* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 181,88* | € 221,45* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 195,90* | € 230,21* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 196,49* | € 231,83* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 198,06* | € 241,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 18,188* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|