Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-2000415720 Herst.-Nr.: 601221100 EAN/GTIN: 3165140584821 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bosch 0601221100 Geradschleifer GGS 28 LCE Geradschleifer GGS 28 LCE, Der kabelgebundene GGS 28 LCE Professional aus der Geradschleifer-Klasse bietet perfekte Handhabung für anspruchsvolle Arbeiten. Außerdem sorgt sein leistungsstarker 650-Watt-Motor mit Sanftanlauf auch bei schwierigen Schleifarbeiten für einen schnellen Arbeitsfortschritt. Der Schleifer ist mit Drehzahlvorwahl und einer langen, schlanken Schleifspindel ausgestattet, die auch an engen Stellen flexibles Schleifen gewährleistet. Darüber hinaus sorgt KickBack Control für erhöhten Anwenderschutz. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert. Der GGS 28 LCE Professional bietet auch Merkmale wie konstante Drehzahl, direkte Motorkühlung und Überlastschutz. Spannzange 6 mm (2 608 570 084); 2 x Maulschlüssel SW 19 (ET-Nr. 3 607 950 024) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 601221100 | Werksnummer: | 0601221100 | Länge netto mm: | 498,00 | Breite netto mm: | 154,00 | Höhe netto mm: | 106,00 | Gewicht netto Kg: | 1,700000 | Gewicht brutto Kg: | 1,700000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 235,90* | € 292,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 320,99* | € 389,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 337,94* | € 398,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 335,46* | € 416,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 397,18* | € 464,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|