Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000419121 Herst.-Nr.: 101001T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| RUKO 101001T Blechschälbohrer HSS-TiN, geschliffen mit Kreuzanschliff Größe. 1. Bohrbereich 3,0 - 14,0 mm. - Mit diesem robusten Werkzeug können in einem Arbeitsgang Bleche zentriert, angebohrt und stufenlos aufgebohrt werden. Die tiefengeschliffene Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. HSS: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm². TiN: Die Titan-Nitrit-Beschichtung ist eine universal einsetzbare Standardschicht. Sie bietet eine 300-400 % höhere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Werkzeugen. Kühlung ist empfehlenswert. Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-18-01-03 | HerstellerNr: | 101001T | Werksnummer: | 101001T | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,71* | € 19,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,99* | € 19,76* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 13,97* | € 21,44* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,08* | € 22,34* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,10* | € 23,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|