Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 203030B Spiralbohrer DIN 340 3,0 mm Modul


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
RUKO 203030B Spiralbohrer DIN 340 3,0 mm Modul
RUKO 203030B Spiralbohrer DIN 340 3,0 mm Modul
Artikel-Nr.:
     1955-2000420459
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     203030B
EAN/GTIN:
     4007140110169
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Ø 3,0 x 100 x 66 mm Leistungsstarker Spiralbohrer in langer Ausführung. Geeignet für tiefe Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen. - Leistungsstarker Spiralbohrer in langer Ausführung. Geeignet für tiefe Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen. Hohe Bruchsicherheit. Bei Tieflochbohrungen sind kleinere Vorschübe und häufigere Spanentleerungen notwendig. Einsatzgebiete: für Stahl und Stahlguß legiert und unlegiert (bis ca. 900 N/mm² Festigkeit), Grauguß, Temperguß, Sphäroguß, Druckguß, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminium-Legierungen, Bronze und Messing.
Weitere Informationen:
eClassID:
21-18-01-03
HerstellerNr:
203030B
Werksnummer:
203030B
Gewicht netto Kg:
0,004000
Gewicht brutto Kg:
0,004000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiralbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,13*
€ 11,92*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,78*
€ 16,95*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,26*
€ 18,20*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,17*
€ 19,2423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.