Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN340 Typ N Durchmesser 3,0 mm L100xArbeits-L66mm HSS-G RUKO


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1346565
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     203030B
EAN/GTIN:
     4007140110169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Ø 3,0 x 100 x 66 mm Leistungsstarker Spiralbohrer in langer Ausführung. Geeignet für tiefe Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen. - Leistungsstarker Spiralbohrer in langer Ausführung. Geeignet für tiefe Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen. Hohe Bruchsicherheit. Bei Tieflochbohrungen sind kleinere Vorschübe und häufigere Spanentleerungen notwendig. Einsatzgebiete: für Stahl und Stahlguß legiert und unlegiert (bis ca. 900 N/mm² Festigkeit) · Grauguß · Temperguß · Sphäroguß · Druckguß · Sintereisen · Neusilber · Graphit · kurzspanende Aluminium-Legierungen · Bronze und Messing. · für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert (bis ca. 900 N/mm² Festigkeit), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Bronze und Messing
Weitere Informationen:
Marke:
RUKO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, ruko spiralbohrer din 340 3 mm, din 340, ruko din 340, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,14*
€ 11,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,80*
€ 16,97*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,33*
€ 18,22*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,133* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.