Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000445921 Herst.-Nr.: MM1002 EAN/GTIN: 50051138291261 |
| |
|
| | |
| 3M MM 1002 Industriebindevlies GP = 6 St., 70-0704-0869-8 Minischläuche, 7,6 cm x 2,4 m Die Industriebindevliese eignen sich durch ihre hohe Leistungsfähigkeit besonders zum präventiven Einsatz, um Verschmutzungen und Schäden schon im Vorfeld zu vermeiden. In Form von Tüchern, Rollen, Schläuchen oder Matten werden sie zur Absorption an schwer zugänglichen Maschinenteilen eingesetzt. Ausführung:Aufnahmevolumen 3,8 Liter/ Stück Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | MM1002 | Werksnummer: | 7110130100 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GP = 6 Stück, 7,6cm x 2,4 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 103,49* | € 134,50* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,22* | € 147,29* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 124,23* | € 159,76* | | | | | 15 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 141,17* | € 173,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|