Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 1030739HS Adaptec HydroShield® Bügelbrille, klar, 2C-1.2 N 1 FT KN Rah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 1030739HS Adaptec HydroShield® Bügelbrille, klar, 2C-1.2 N 1 FT KN Rah
Honeywell 1030739HS Adaptec HydroShield® Bügelbrille, klar, 2C-1.2 N 1 FT KN Rah
Honeywell 1030739HS Adaptec HydroShield® Bügelbrille, klar, 2C-1.2 N 1 FT KN Rah
Artikel-Nr.:
     1955-2000451051
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1030739HS
EAN/GTIN:
     0883940034201
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Honeywell 1030739 Adaptec Bügelbrille schwarz-rot N Scheibe klar, 4A+ Rahmen schmal Höhenverstellbarer mittlerer Nasensteg, selbstanpassende Nasenpads, verstellbare Scheibenwinkel, in kleinen Stufen anpassbare Bügel.Norm: EN 166 FT Rahmen: PC, schwarz-rot, schmal (N) Gewicht: ca. 80 g Sichtscheibe: PC, klar, Streiche 4A+ Beshichtung und setze Hydroshield auf beiden Seiten der Sichtscheibe: Antibeschlagbeschichtung, kratzfest, Anti-Statikeigenschaften Ausführung: Einstellbares Nasenteil, selbstanpassende Nasenpads, anpassbarer Sichtscheibenwinkel, verstellbare Bügel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1030739HS
Werksnummer:
1120178073
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
Bügelbrille, klar, 2C-1.2 N 1 FT KN
Ausfuehrung:
883940034201
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 17,70*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,66*
€ 18,09*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,74*
€ 18,17*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 15,19*
€ 21,89*
1
€ 8,00*
ab € 23,40*
€ 32,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1030759HS
ab € 13,00*
Sonstiges
Honeywell
1030749HS
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.