Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Adaptec™, schmale Größe, PC, klar, HS, rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5531234
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1030739
EAN/GTIN:
     883940034201
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Honeywell Adaptec: Ein Design. Drei Größen. Individuelle Anpassung und Leistung. Ein höhenverstellbares Nasenteil zentriert die Augenposition, um Augenermüdung zu verringern, automatische Anpassung der Nasenpolster für einen verbesserten Tragekomfort, verstellbare Scheibenneigung für mehr Sicherheit und einen besseren Beschlagschutz, Präzise Anpassung der Bügelspannung für eine optimale Passform und hohen Tragekomfort den ganzen Tag über.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Bügelbrille
Modell:
schmal
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Beschlagfrei:
Ja
Kratzfest:
Ja
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 N 1 FT K N
Rahmenfarbe:
rot/schwarz
Bügelfarbe:
rot/schwarz
Beschichtung:
Hydroshield®
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
US
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 17,70*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,66*
€ 18,09*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,74*
€ 18,17*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 15,19*
€ 21,89*
1
€ 8,00*
ab € 23,40*
€ 32,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 177,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1030759HS
ab € 13,00*
Sonstiges
Honeywell
1030749HS
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.