| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000451390 Herst.-Nr.: 2232278-10 EAN/GTIN: 3603835526010 |
| |
|
| | |
| Perfect Fit 2232278 Gr. 10 POLYTRIL AIR SKIN Polyamid-Handschuh, Nitril, schwarz ca. 24 cm, EN388_3-1-3-1 Schwarzer Strickhandschuh, ultradünne Beschichtung in der Handfläche und an den Fingern. Belüfteter Handrücken. Elastisches Strickbündchen. Die Nitrilbeschichtung gewährleistet Abriebbeständigkeit und gute Öldichtigkeit sowie Atmungsaktivität. Das fusselfreie Polyamid ist für Präzisionsarbeiten geeignet. Die Handschuhe sind garantiert silikonfrei und können daher für Lackierarbeiten verwendet werden.Norm: EN 388 Farbe: Schwarz Material: Kevlar-Strick mit Lederbesatz Größen: 7 – 10 Länge: ca. 245 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2232278-10 | Werksnummer: | 2120234310 | Gewicht netto Kg: | 0,460000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 10 | Produktart: | Kevlar-Strick mit Lederbesatz, schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe |
| | |
| |