Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 2332245 PERFECT CUTTING® DIAMOND Gr. 8 Dyneema, Lycra PU weiß-schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Honeywell 2332245 PERFECT CUTTING® DIAMOND Gr. 8 Dyneema, Lycra PU weiß-schwarz
Honeywell 2332245 PERFECT CUTTING® DIAMOND Gr. 8 Dyneema, Lycra PU weiß-schwarz
Honeywell 2332245 PERFECT CUTTING® DIAMOND Gr. 8 Dyneema, Lycra PU weiß-schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-2000451397
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2332245-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PU beschichtete Handschuhe
Polyurethan beschichtete Handschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Honeywell 233 2245 Gr. 8 PERFECT CUTTING® DIAMOND Dyneema, Lycra PU weiß-schwarz EN 388_4-4-4-2, Länmge 23,5 cm Schnittschutzhandschuh
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2332245-8
Werksnummer:
2120171280
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
8
Produktart:
Dyneema, Lycra PU weiß-schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 123,99*
€ 137,58*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 112,37*
€ 144,24*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 123,68*
€ 153,38*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 127,96*
€ 171,14*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,24*
€ 171,6456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,04*
€ 165,4576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,14*
€ 157,2466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,50*
€ 150,535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,37*
€ 133,7203
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 11,237* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.