| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000451700 Herst.-Nr.: 860FWG Gr. (10) XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| North Trawler King 860FWG Gr. (10) XL PVC, BW grün Handschuh Baumwoll-Moltonfutter. Die angeraute Verarbeitung steigert die Griffsicherheit beim Umgang mit Gegenständen in fettiger oder feuchter Umgebung. Die vorgeformten Finger erhöhen den Komfort und reduzieren die Anstrengung bei längerer Verwendung. Die PVC-Zusammensetzung ist ausgerichtet auf multifunktionale Anwendungen und wiederholten Einsatz in öliger Umgebung. Die Stulpe schützt einen großen Teil des Unterarms.Norm: EN 388, EN 374 Farbe: Grün Material: PVC, Baumwolle Größen: 8 (M), 9 (L), 10 (XL) Anwendung: Chemische und petrochemische Industrie Stärke: ca. 1,6 mm Artikelname: Trawler King Stulpe Hersteller: North by Honeywell Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 860FWG Gr. (10) XL | Werksnummer: | 2231655804 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | PVC, BW grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,35* | € 10,04* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,73* | € 10,60* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 8,82* | € 10,65* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,86* | € 10,70* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 8,84* | € 10,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 131,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|