Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Alto (ex: INDUSTRIAL) 298 Gr. 10 Handschuh Naturlatex, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mapa Alto (ex: INDUSTRIAL) 298 Gr. 10 Handschuh Naturlatex, blau
Mapa Alto (ex: INDUSTRIAL) 298 Gr. 10 Handschuh Naturlatex, blau
Mapa Alto (ex: INDUSTRIAL) 298 Gr. 10 Handschuh Naturlatex, blau
Artikel-Nr.:
     1955-2000452727
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     298-10
EAN/GTIN:
     3245422981200
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mapa INDUSTRIAL 298 Chemikalienschutzhandschuh Gr. 10 30298310 Naturlatex, blau Flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, verstärkter Schutz bei schweren Arbeiten in Feuchtbereichen.Norm: EN 388, EN 374 Farbe: Blau Material: Naturlatex Größen: 8 – 10 Länge: ca. 420 mm Anwendung: Wartungsarbeiten in feuchter Umgebung (Wasser, Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe), Fischzucht und -handel, industrielle Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten, Sandstrahlen Schutzklasse: Kat. III Stärke: ca. 1 mm Beschaffenheit: Innen chloriniert, außen glatt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
298-10
Werksnummer:
2199004310
Profil:
10
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
10
Material:
Naturlatex
Produktart:
34298120
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 12,92*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 512,94*
€ 615,74*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 615,74*
€ 732,7306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 584,93*
€ 696,0667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 553,70*
€ 658,903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 542,13*
€ 645,1347
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 527,96*
€ 628,2724
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 512,94*
€ 610,3986
pro Packung
1 Packung enthält 50 Paar (ab € 10,2588* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.