Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Alto (ex: INDUSTRIAL) 298 Gr. 9 Handschuh Naturlatex, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mapa Alto (ex: INDUSTRIAL) 298 Gr. 9 Handschuh Naturlatex, blau
Mapa Alto (ex: INDUSTRIAL) 298 Gr. 9 Handschuh Naturlatex, blau
Mapa Alto (ex: INDUSTRIAL) 298 Gr. 9 Handschuh Naturlatex, blau
Artikel-Nr.:
     1955-2000452729
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     298-9
EAN/GTIN:
     3245422981293
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mapa INDUSTRIAL 298 Chemikalienschutzhandschuh Gr. 9 30298319 Naturlatex, blau Flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, verstärkter Schutz bei schweren Arbeiten in Feuchtbereichen.Norm: EN 388, EN 374 Farbe: Blau Material: Naturlatex Größen: 8 – 10 Länge: ca. 420 mm Anwendung: Wartungsarbeiten in feuchter Umgebung (Wasser, Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe), Fischzucht und -handel, industrielle Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten, Sandstrahlen Schutzklasse: Kat. III Stärke: ca. 1 mm Beschaffenheit: Innen chloriniert, außen glatt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
298-9
Werksnummer:
2199004390
Profil:
9
Gewicht netto Kg:
0,310000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
9
Material:
Naturlatex
Produktart:
34298129
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 12,91*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 513,02*
€ 611,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 548,42*
€ 655,38*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 611,68*
€ 727,8992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 576,76*
€ 686,3444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 547,31*
€ 651,2989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 537,41*
€ 639,5179
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 525,12*
€ 624,8928
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 513,02*
€ 610,4938
pro Packung
1 Packung enthält 50 Paar (ab € 10,2604* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.