Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa 300 Jersette Gr. 10 Handschuh Naturlatex, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mapa 300 Jersette Gr. 10 Handschuh Naturlatex, blau
Mapa 300 Jersette Gr. 10 Handschuh Naturlatex, blau
Mapa 300 Jersette Gr. 10 Handschuh Naturlatex, blau
Artikel-Nr.:
     1955-2000452735
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     300-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa JERSETTE 300 Flüssigkeitsschutzhandschuh Gr. 10 30300310 Naturlatex Flüssigkeitsdichter Allroundhandschuh aus Naturlatex mit hochwertigem Baumwollinnenstrick für den Langzeiteinsatz. Nahtlose Grifffläche für guten Tragekomfort. Flexibles Arbeiten, gute Fingerfertigkeit. Gute Resistenz gegenüber vielen verdünnten Säuren und Basen. Kurzzeitiger Kontakt bis 100 °C möglich. Gute Abriebfestigkeit und hohe Reißfestigkeit für optimierte Einsatzdauer.Norm: EN 388, EN 374, EN 407 Farbe: Blau Material: Naturlatex, innen Baumwollstrick Größen: 5 – 10 Länge: ca. 290 – 330 mm Anwendung: Umgang mit Verbundwerkstoffen (Harze), Maurer- und Verputzerarbeiten, Wartungsarbeiten, Druckfarbenproduktion, Routinearbeiten im Reinigungs- und Wartungsbereich Schutzklasse: Kat. II Stärke: ca. 1,15 mm Beschaffenheit: Textilstrick, komplett beschichtet, anatomisch geformt, gezackte Stulpe, außen glatt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
300-10
Werksnummer:
2140340210
Profil:
10
Gewicht netto Kg:
0,190000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
10
Material:
Naturlatex
Produktart:
Naturlatex, blau, innen Baumwollstrick
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 3,128* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,41*
€ 24,2879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,80*
€ 23,562
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,13*
€ 22,7647
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.