Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa 341 UltraNeo (ex: NEOTEX) Gr. 10 Handschuh Polychloropren, BW, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mapa 341 UltraNeo (ex: NEOTEX) Gr. 10 Handschuh Polychloropren, BW, schwarz
Mapa 341 UltraNeo (ex: NEOTEX) Gr. 10 Handschuh Polychloropren, BW, schwarz
Mapa 341 UltraNeo (ex: NEOTEX) Gr. 10 Handschuh Polychloropren, BW, schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-2000452785
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     341-10
EAN/GTIN:
     3245423411201
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mapa NEOTEX 341 Chemikalienschutzhandschuh Gr. 10 30341310 Polychloropren, BW, schwarz Verstärkter Schutz bei Langzeitarbeiten mit Chemikalien oder in kühler Umgebung.Norm: EN 388, EN 374, EN 407 Farbe: Schwarz Material: Neopren und Naturlatex Größen: 8 – 10 Länge: ca. 380 mm Anwendung: Pumpen- und Kompressorfertigung, Holzverarbeitung, Bergbau (Mineralien), Bahntransport, Transport und Hantieren mit Chemikalien, Galvanisieren, Ölförderung Schutzklasse: Kat. III Stärke: ca. 1,45 mm Beschaffenheit: Innen Textilfutter, außen glatt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
341-10
Werksnummer:
2199005710
Profil:
10
Gewicht netto Kg:
0,270000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
10
Produktart:
34341130
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 10,89*
€ 12,69*
Lager 1955
35
5
€ 5,99*
ab € 12,52*
€ 16,38*
6 Tage
5
5
€ 6,95*
ab € 14,42*
€ 19,58*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 16,38*
€ 19,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,75*
€ 18,74
pro Paar
ab 25 Paar
€ 14,84*
€ 17,66
pro Paar
ab 50 Paar
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paar
ab 2500 Paar
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 81,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.