Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0601066B01 Kombilaser GCL 25, mit Schutztasche und Baustativ BT 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 0601066B01 Kombilaser GCL 25, mit Schutztasche und Baustativ BT 150
Bosch 0601066B01 Kombilaser GCL 25, mit Schutztasche und Baustativ BT 150
Bosch 0601066B01 Kombilaser GCL 25, mit Schutztasche und Baustativ BT 150
Artikel-Nr.:
     1955-2001046896
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     GCL 25 KOMBILA
EAN/GTIN:
     3165140622363
Suchbegriffe:
Baulaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Bosch 0601066B01 Kombilaser GCL 25, mit Schutztasche und Baustativ BT 150 Kombilaser GCL 25, Die einfache Lösung für alle Nivellier- und Übertragungsaufgaben über kurze Distanzen, Äußerst vielseitig: Kreuzlinienlaser und Fünfpunktlaser in einem, Einfache Bedienbarkeit durch intuitive Benutzerführung, Kompaktes und ergonomisches Design, Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00); Laserzieltafel; L-BOXX-Einlage Gerät; Schutztasche; 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GCL 25 KOMBILA
Werksnummer:
0601066B01
Gewicht netto Kg:
1,675000
Gewicht brutto Kg:
1675,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 242,84*
€ 270,57*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 249,14*
€ 276,68*
€ 4,90*
ab € 250,37*
€ 280,33*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 255,78*
€ 283,21*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 298,07*
€ 328,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,24*
€ 390,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,90*
€ 381,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,67*
€ 372,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,16*
€ 365,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,07*
€ 354,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601066B00
ab € 211,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.