Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608650677 Säbelsägeblatt S 617 K, Basic for Wood, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608650677 Säbelsägeblatt S 617 K, Basic for Wood, 5er-Pack
Bosch 2608650677 Säbelsägeblatt S 617 K, Basic for Wood, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     1955-2001050591
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     Säbelsägeblatt S 617 K
EAN/GTIN:
     3165140016063
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter bosch holz
bosch säbelsägeblätter
Bosch 2608650677 Säbelsägeblatt S 617 K, Basic for Wood, 5er-Pack Das S 617 K Basic for Wood Säbelsägeblatt macht Kurven- und Tauchschnitte in Holz. Die gefrästen, geschränkten Zähne ermöglichen Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das sich vollständig verjüngte Blatt ermöglicht einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen und ist außerdem ideal für Kurvenschnitte geeignet. Mit der geschliffenen Spitze lassen sich Tauchschnitte durchführen. Das aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) gefertigte Säbelsägeblatt eignet sich für das Schneiden von Brennholz, grobem Holz ohne Nägel und Grünholz. Es verfügt über eine Standardlänge von 150 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 100 mm ermöglicht. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Zahnteilung [mm] / TPI: 8,5 / 3, Abmessungen LxBxD [mm]: 150 x 19 x 1,25, Einsatzbereiche: Grobholz, nagelfrei (<100 mm), lebendes Holz ausasten (ø <100 mm), speziell für Kurvenschnitt/Tauchschnitt, Typ: S 617 K
Weitere Informationen:
eClassID:
21059290
HerstellerNr:
Säbelsägeblatt S 617 K
Werksnummer:
2608650677
Profil:
Inhalt: 5
Gewicht netto Kg:
0,092000
Gewicht brutto Kg:
0,092000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,60*
€ 11,68*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,78*
€ 12,57*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,18*
€ 13,15*
Lager 1955
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,14*
€ 13,97*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,11*
€ 16,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 69,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 650 617
ab € 5,26*
Zubehör
Bosch
2 608 650 678
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.