Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 617 K, Basic for Wood, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2608650677
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 650 677
EAN/GTIN:
     3165140016063
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter bosch holz
bosch säbelsägeblätter
Das S 617 K Basic for Wood Säbelsägeblatt macht Kurven- und Tauchschnitte in Holz. Die gefrästen, geschränkten Zähne ermöglichen Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das sich vollständig verjüngte Blatt ermöglicht einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen und ist außerdem ideal für Kurvenschnitte geeignet. Mit der geschliffenen Spitze lassen sich Tauchschnitte durchführen. Das aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) gefertigte Säbelsägeblatt eignet sich für das Schneiden von Brennholz, grobem Holz ohne Nägel und Grünholz. Es verfügt über eine Standardlänge von 150 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 100 mm ermöglicht.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,094 kg
Nettogewicht:
0,094 kg
Volumen:
0,075 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Einsatzbereiche:
Grobholz, nagelfrei (<100 mm), lebendes Holz ausasten (ø <100 mm), speziell für Kurvenschnitt/Tauchschnitt
Material:
Weichholz | Hartholz | Druckimprägniertes Holz | Frischholz | Brennholz
GTIN:
4007081938334
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1450659
Lieferantenartikelnummer:
1450659
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1450659
EAN Code:
4007081938334
Produkt-Name:
Mundstück 17/20 Sonderlänge 20 mm für Ausführung der Andrückvorrichtung
Produkt-Typbezeichnung:
Mundstueck 17/20 Sonderlaenge 20 fuer neue Ausfuehrung der Andrueckvorrichtung
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,59*
€ 11,52*
Lager 214
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 8,54*
€ 11,70*
5 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 8,56*
€ 12,19*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,10*
€ 13,04*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 10,21*
€ 14,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 650 617
ab € 5,30*
Zubehör
Bosch
2 608 650 678
ab € 10,95*
Zubehör
Bosch
2 608 650 679
ab € 14,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.