Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0601015400 Laser-Empfänger LR 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 0601015400 Laser-Empfänger LR 1
Bosch 0601015400 Laser-Empfänger LR 1
Artikel-Nr.:
     1955-2001050995
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     601015400
EAN/GTIN:
     3165140486965
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Bosch 0601015400 Laser-Empfänger LR 1 Laser-Empfänger LR 1, Mehr Nutzen durch Zubehör, Handlicher Empfänger für den Innen- und Außenbereich für Reichweiten bis 200 m in Kombination mit Rotationslaser GRL 400 H Professional und GRL 300 HV Professional, Optisches und akustisches Ausrichten der Laserstrahlebene, Staub- und Spritzwasserschutz (IP 65), Halterung (1 608 M00 70F); 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
eClassID:
21160192
HerstellerNr:
601015400
Werksnummer:
0601015400
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,83*
€ 133,24*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 115,69*
€ 133,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 122,15*
€ 140,32*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,118*
€ 140,508*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 141,21*
€ 164,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601061505
ab € 547,70*
Sonstiges
Bosch
0601061506
ab € 592,009*
Sonstiges
Bosch
0601061501
ab € 498,18*
Sonstiges
Bosch
061599403Y
ab € 655,42*
Sonstiges
Bosch
0601061806
ab € 526,29*
Sonstiges
Bosch
0601061805
ab € 545,04*
Sonstiges
Bosch
06159940JY
ab € 545,30*
Sonstiges
Bosch
0601061800
ab € 448,42*
Sonstiges
Bosch
061599403U
ab € 533,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.