Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser GRL 300 HV + LR 45 in L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rotationslaser GRL 300 HV + LR 45 in L-BOXX
Bosch Rotationslaser GRL 300 HV + LR 45 in L-BOXX
Bosch Rotationslaser GRL 300 HV + LR 45 in L-BOXX
Bosch Rotationslaser GRL 300 HV + LR 45 in L-BOXX
Bosch Rotationslaser GRL 300 HV + LR 45 in L-BOXX
Bosch Rotationslaser GRL 300 HV + LR 45 in L-BOXX
Bosch Rotationslaser GRL 300 HV + LR 45 in L-BOXX
Artikel-Nr.:
     C4310-0601061506
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601061506
EAN/GTIN:
     4053423300994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rotationslaser
rotationslaser bosch
rotationslaser
Rotationslaser GRL 300 HV + LR 45 in L-BOXX, Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung, Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige, Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 % (± 5°), Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen und Vibrationen, Laser-Empfänger LR 45 Professional (0 601 069 L00). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 2 x wiederaufladbare Batterie 1,2V HR20 (D) VARTA. 2 x wiederaufladbare Batterie 1,2V HR6 (AA) VARTA. 1 x VARTA Ladegerät
Weitere Informationen:
Laserklasse:
Klasse 3R | 3R
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Genauigkeit:
3.0 mm/m
Rotierende Signalstrecke:
true
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
1.8 kg
Sichtbare Signalstrecke:
true
Batterieart:
sonstige
Laserdiode:
635 nm, < 5 mW
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
300 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 300 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert:
60 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
bis zu 60 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit:
± 3.0 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
± 5° (8 %)
Nivellierzeit:
15 s
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Rotationsgeschwindigkeit:
150, 300, 600 min-1
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR20 (D)
Stativ-Gewinde:
5/8"
Gewicht, ca.:
1.8 kg
Farbe Laserlinie:
rot
Unterteilung der Produktkategorien:
Rotationslaser
Positionierung:
Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige | Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 % (± 5°) | Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen und Vibrationen
Titel:
Rotationslaser GRL 300 HV + LR 45 in L-BOXX Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Laser-Empfänger LR 45 Professional (0 601 069 L00) | L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | 2 x wiederaufladbare Batterie 1.2V HR20 (D) VARTA | 2 x wiederaufladbare Batterie 1.2V HR6 (AA) VARTA | 1 x VARTA Ladegerät
SOL Date:
01.05.2024
Bruttogewicht:
5,52 kg
Nettogewicht:
1,46 kg
Volumen:
38,333 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
242 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laser
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 624,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,64*
€ 824,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,11*
€ 814,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,28*
€ 780,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,02*
€ 766,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,75*
€ 743,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601091200
ab € 39,65*
Zubehör
Bosch
0601091B00
ab € 59,97*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 137,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.