Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser GRL 400 H + LR 1 in L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601061806
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601061806
EAN/GTIN:
     4053423301014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rotationslaser
rotationslaser bosch
rotationslaser
Rotationslaser GRL 400 H + LR 1 in L-BOXX , Einfach bedienbar und immer bereit – der intuitiv mit einem Knopf bedienbare GRL 400 H Rotationslaser ist jederzeit und sofort einsatzbereit, wenn es um die Nivellierung im Freien geht. Sein Ein-Knopf-Bedienfeld, die elektronische Selbstnivellierung und das praktische Batteriefach bedeuten unkompliziertes Arbeiten mit einfacher Einrichtung und kinderleichtem Batteriewechsel – ohne das Werkzeug überhaupt bewegen zu müssen. Mit einer Genauigkeit von ± 2,4 mm auf 30 m und einer ADS Stoßwarnfunktion, die kleinste Positionsveränderungen des Geräts meldet, verhindert das GRL 400 H Nivellierfehler und liefert durchgängig präzise Ergebnisse. Von der Bestimmung von Auf- und Abtragswerten für Aushub und Fundamente über die Nivellierung von Betonverschalungen bis zum Landschaftsbau: dieses Gerät macht seine Arbeit exzellent. Dank IP56-Eindringschutz gegen Wasser und Staub hält dieser Rotationslaser den rauen Bedingungen beim Einsatz im Freien stand. Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400). Halterung (1 608 M00 70F). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 2 x wiederaufladbare Batterie 1,2V HR20 (D) VARTA. 1 x wiederaufladbare Batterie 9V 7HR9V VARTA. 1 x VARTA Ladegerät
Weitere Informationen:
Laserdiode:
635 nm, < 1 mW
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Laserklasse:
2 | Klasse 2
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
400 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 400 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert:
20 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
bis zu 20 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit:
± 2.4 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
± 8 % (± 5°)
Nivellierzeit:
15 s
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 56
Rotationsgeschwindigkeit:
600 min-1
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR20 (D)
Stativ-Gewinde:
5/8"-11
Gewicht, ca.:
2 kg
Farbe Laserlinie:
rot
Kompatible Laser-Empfänger:
LR 1
Unterteilung der Produktkategorien:
Rotationslaser
Positionierung:
Einsatzbereit - das intuitiv mit einem einzigen Schalter bedienbare Werkzeug für Nivellierarbeiten im Außenbereich
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ein-Knopf-Bedienfeld, elektronische Selbstnivellierung und praktisches Batteriefach | Konstant präzise Ergebnisse dank einer Genauigkeit von ± 2.4 mm auf 30 m und einer ADS Stoßwarnfunktion | Widersteht den rauen Bedingungen von Außeneinsätzen dank IP56-Eindringschutz gegen Wasser und Staub
Titel:
Rotationslaser GRL 400 H + LR 1 in L-BOXX Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2024
Lieferumfang:
Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400) | Halterung (1 608 M00 70F) | L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | 2 x wiederaufladbare Batterie 1.2V HR20 (D) VARTA | 1 x wiederaufladbare Batterie 9V 7HR9V VARTA | 1 x VARTA Ladegerät
SOL Date:
01.05.2024
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Genauigkeit:
2.4 mm/m
Rotierende Signalstrecke:
true
Gewicht:
2 kg
Sichtbare Signalstrecke:
true
Batterieart:
sonstige
Bruttogewicht:
5,56 kg
Nettogewicht:
1,641 kg
Volumen:
38,333 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
242 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laser
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 541,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,73*
€ 708,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,58*
€ 688,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,39*
€ 671,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,50*
€ 656,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,04*
€ 643,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601091200
ab € 39,75*
Zubehör
Bosch
0601091B00
ab € 59,64*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 136,81*
Zubehör
Bosch
1608M0070F
ab € 20,47*
Zubehör
Bosch
0601015400
ab € 117,46*
Zubehör
Bosch
0601069L00
ab € 171,45*
Zubehör
Bosch
1608M0005D
ab € 23,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.