Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 650-8 Montierhebel 650-8 Länge 199 mm CV-Stahl Doppel-T-Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet 650-8 Montierhebel 650-8 Länge 199 mm CV-Stahl Doppel-T-Profil
Hazet 650-8 Montierhebel 650-8 Länge 199 mm CV-Stahl Doppel-T-Profil
Hazet 650-8 Montierhebel 650-8 Länge 199 mm CV-Stahl Doppel-T-Profil
Artikel-Nr.:
     1955-2001057618
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     650-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montiereisen
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
  • Doppel-T-Profil für hohe Stabilität
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

  • Für Motorräder
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
650-8
Werksnummer:
650-8
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
1,90
Höhe netto mm:
0,90
Gewicht netto Kg:
0,109000
Gewicht brutto Kg:
0,109000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
1
€ 6,90*
ab € 9,22*
€ 11,64*
2 Tage
38
10
Frei Haus
ab € 9,66*
€ 11,95*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 9,49*
€ 11,99*
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 9,57*
€ 12,11*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 9,36*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.