Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 1032178 Millennia 2G PC, I/O silber, HC Rahmen Nylon, schwarz-blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Honeywell 1032178 Millennia 2G PC, I/O silber, HC Rahmen Nylon, schwarz-blau
Honeywell 1032178 Millennia 2G PC, I/O silber, HC Rahmen Nylon, schwarz-blau
Honeywell 1032178 Millennia 2G PC, I/O silber, HC Rahmen Nylon, schwarz-blau
Artikel-Nr.:
     1955-2001098827
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1032178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh
Honeywell 1032178 Millennia 2G

PC, I/O silber, HC
Rahmen Nylon, schwarz-blau
(1032178)
Schutzbrille, die sich durch Einfachheit, ausgezeichneten Schutz, eine bequeme Passform sowie ein ansprechendes Design auszeichnet. Erstklassige Augenabdeckung, großes Sichtfeld, Tragekomfort und Stabilität, sportlicher und modernerer Rahmen. Im Lieferumfang ist ein sportliches Brillenband enthalten.Norm: EN166:2001, EN169:2002, EN 170:2002, EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 Rahmen: Nylon, schwarz-blau
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1032178
Werksnummer:
1120168840
Gewicht netto Kg:
0,760000
Gewicht brutto Kg:
0,760000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
PC, I/O silber, HC
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,58*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 6,03*
€ 7,64*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 7,67*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,32*
€ 8,12*
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,60*
€ 8,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 84,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1034836
ab € 12,19*
Ähnlich
Honeywell
1034837
ab € 13,84*
Ähnlich
Honeywell
1034831
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.