Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 2400260 Perfect Poly Skin Gr. 10 PA-Strick, grau-blau, PU-beschichtet


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Honeywell 2400260 Perfect Poly Skin Gr. 10 PA-Strick, grau-blau, PU-beschichtet
Honeywell 2400260 Perfect Poly Skin Gr. 10 PA-Strick, grau-blau, PU-beschichtet
Honeywell 2400260 Perfect Poly Skin Gr. 10 PA-Strick, grau-blau, PU-beschichtet
Artikel-Nr.:
     1955-2001098930
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2400260-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Honeywell 2400260 Perfect Poly Skin Gr. 10

PA-Strick, grau-blau, PU-beschichtet
24 cm, Strickbund
(2400260-10)
Strickhandschuh Strickhandschuh mit Beschichtung in der Handfläche und an den Fingerspitzen. Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit ausgezeichneter Griffsicherheit, maximalem Komfort und hoher Beständigkeit. Die sehr dichte Maschenstruktur verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, begrenzt das Eindringen von Schmutz und garantiert ein gutes Tastempfinden. Der belüftete Handrücken und die ultraleichte Beschichtung sorgen für eine optimale Atmungsaktivität des Handschuhs. Das nicht fußelnde Polyamid ist für Präzisionsmontagen geeignet. Handschuh garantiert ohne Silikon zur Verwendung in Lackierbereichen. Dank der blauen Farbe und der grauen Beschichtung ist er weniger schmutzempfindlich und besitzt eine längere Lebensdauer. Norm: EN 388 Farbe: Grau-blau Material: Polyamid, Polyurethanbeschichtung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2400260-10
Werksnummer:
2120166510
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
10
Produktart:
PA-Strick, grau-blau, PU-beschichtet
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,86*
2 Tage
110
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,09*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,32*
€ 2,14*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 6,95*
ab € 1,50*
€ 2,15*
Lager 1955
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,26*
€ 3,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 31,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
11618070
ab € 1,70*
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.