Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 113161-896-S Icon Two Weste 5312 LUXE Icon Two


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 113161-896-S Icon Two Weste 5312 LUXE Icon Two
Fristads Kansas 113161-896-S Icon Two Weste 5312 LUXE Icon Two
Fristads Kansas 113161-896-S Icon Two Weste 5312 LUXE Icon Two
Fristads Kansas 113161-896-S Icon Two Weste 5312 LUXE Icon Two
Artikel-Nr.:
     1955-2001132606
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     113161-896-S
EAN/GTIN:
     7322302494602
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Fjordweste
Fristads Kansas 113161-896-S Icon Two Weste 5312 LUXE Icon Two

Luxe-Qualität / Zweifarbig / Kontraststickerei / Verdeckter Reißverschluss bis in den Stehkragen / Steppfutter / Reflexstreifen in den Seitennähten / 2 Brusttaschen mit Patte und Innentasche / Diagonal geschnittene Frontpartie mit 2 in die Nähte integrierten Seitentaschen / Handytasche mit Reißverschluss unter Frontblende / Innentasche / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Grau/Schwarz

Material:
Außenmaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113161-896-S
Werksnummer:
113161-896-S
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
UA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Grau/Schwarz
Groesse:
S
Produktart:
Weste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,35*
€ 78,34*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,25*
€ 78,74*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,86*
€ 95,28*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,84*
€ 97,15*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
113161-896-XS
ab € 58,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.