| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-2001594337 Herst.-Nr.: 2111_9 EAN/GTIN: 4031301032519 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Texxor 2111_9 Gr. 9 topline, Chemikalienschutzhandschuhe, Kat. 3 aus Polyvinylchlorid, Baumwoll- trikot-Innenfutter, ca. 35 cm rotbraun flexibel und flüssigkeitsbeständig hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb und deshalb langlebig hohe chemische Beständigkeit niedriger AQL-Wert silikonfrei lt. Angabe des Herstellers Einsatzgebiete ideal für den Umgang mit Flüssigkeiten und/oder Chemikalien, wie z. B. in der Automobilindustrie u. -zulieferung, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Fischerei, Agrarwirtschaft, allgemeine Arbeiten mit Farben, Lacke, Ölen und Benzin, z. B. in Werkstätten, Tankstellen und Autohöfe, sowie Druckereien, Chemieindustrie, Entsorgungsunternehmen, Reinigung und Instandsetzung u.v.m. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 2111_9 | Werksnummer: | 2111-9 | Profil: | 9 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | PK, BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | rotbraun | Groesse: | 9 | Produktart: | Chemikalienschutzhandschuh |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.9, chemikalienhandschuh einfach, pvc-handschuhe texxor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,61* | € 4,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,99* | ab € 27,91008* | € 35,93004* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 59,78004* | € 77,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,32584* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen | Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 287,44032* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|