Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001718739 Herst.-Nr.: 503.4809 EAN/GTIN: 4042146116722 |
| |
|
| | |
| GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 9mm - FlankTraction-Profil
- in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- mit feststellbarem Gelenk
- exakt verzahnt mit 72 Zähnen
- 180° schwenkbarer Kopf
- sehr fein satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040105 | HerstellerNr: | 503.4809 | Werksnummer: | 503.4809 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüsse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Durchsteckknarre, Umsteckknarre, Umsteckratsche, Zahnradknarre, ringmaulschlüssel abgewinkelt, ratschenmaulschlüssel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 11,03* | € 15,48* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,78* | € 17,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,29* | € 17,18* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 12,97* | € 18,65* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,69* | € 20,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|