Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 9 mm
KS Tools GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 9 mm
KS Tools GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 9 mm
KS Tools GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 9 mm
KS Tools GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel feststellbar, 9 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-198742
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4809
EAN/GTIN:
     4042146116722
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit feststellbarem Gelenk
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • 180° schwenkbarer Kopf
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Oberflächenausführung:
verchromt
Schlüsselweite 2:
9
Schlüsselweite 1:
9
Anzahl Zähne:
72 St.
Besonderheit:
mit Arretierung
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Winkel:
15°
Umschaltbar:
Nein
Ratschensperre:
Nein
Materialveredelung:
verchromt
SB-Verpackt:
Nein
Ringratsche umschaltbar:
Nein
Norm:
übertrifft DIN 3113/ISO 3318
Rückschwenkwinkel:
5 °
Außenmaß (b1):
18,6
Außenmaß (b2):
18,2
Maulstellung:
15° °
Form:
mit Verriegelung
Drehmoment:
48 N·m
Länge:
132 mm
Ausführung:
Ratschen-Gelenkschlüssel
Kopfhöhe 2:
4,6 mm
Kopfhöhe 1:
6,9 mm
Gewicht:
40
Hersteller:
KS Tools
Material:
Stahl
Gesamtlänge:
132 mm
Schlüsselweite:
9 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
374
€ 19,90*
ab € 10,68*
€ 14,82*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,79*
€ 17,02*
8 Tage
374
€ 4,95*
ab € 12,29*
€ 17,09*
8 Tage
374
€ 5,99*
ab € 12,51*
€ 17,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,77*
€ 20,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.