Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001721922 Herst.-Nr.: 516.5003 EAN/GTIN: 4042146546024 |
| |
|
| | |
| Festeingestellter Überratsch-Drehmomentschlüssel, 15-55Nm - Auslösegenauigkeit ±4 % Toleranz vom eingestellten Wert und besser
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für die Serien- bzw. Fließbandmontage
- für den kontrollierten Rechtsanzug
- deutlich fühlbare Drehmomentauslösung durch Überratschen
- ein Überziehen des eingestellten Wertes ist unmöglich
- automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
- ohne Skala - mit fest einstellbarem Wert
- lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
- höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
- ergonomischer und handfreundlicher Gummigriff
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
- individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
- inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
- Lieferung erfolgt inklusive Kurbel-Verstell-Schlüssel
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040222 | HerstellerNr: | 516.5003 | Werksnummer: | 516.5003 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Festeingestellter Überratsch-Drehmoments |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 54 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 793,00* | € 886,61* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 814,10* | € 907,41* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 861,56* | € 965,29* | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 910,69* | € 1.015,15* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 931,75* | € 1.059,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|