Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001721955 Herst.-Nr.: 516.5052 EAN/GTIN: 4042146546260 |
| |
|
| | |
| 1"ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel, 600-1500Nm, Rechts-Linksanzug, Doppelvierkant - Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert und besser
- Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
- je nach Option mit Druckknopf-Schnellauslösefunktion
- je nach Option mit robustem Ratschenmechanismus
- einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
- Einfach bzw. Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
- Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung für präzise Einstellung
- deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- sichere Verriegelungsmöglichkeit
- ergonomischer und handfreundlicher Griff
- leicht, robust und sehr werkstattfreundlich
- lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
- höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
- Einstellen des Drehmoments durch Betätigung der unverlierbaren Kurbelmechanik im Handgriff
- angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
- verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren
- extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung durch Hebelmechanik
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
- individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
- inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040222 | HerstellerNr: | 516.5052 | Werksnummer: | 516.5052 | Gewicht netto Kg: | 10,800000 | Gewicht brutto Kg: | 10,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1"ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 54 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.640,61* | € 1.783,47* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.677,97* | € 1.821,23* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.791,30* | € 1.944,87* | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.886,96* | € 2.048,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.925,19* | € 2.140,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|