Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 700.1800 Druck- und Zughülsen-Satz, in Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 700.1800 Druck- und Zughülsen-Satz, in Kunststoffkoffer
KS Tools 700.1800 Druck- und Zughülsen-Satz, in Kunststoffkoffer
KS Tools 700.1800 Druck- und Zughülsen-Satz, in Kunststoffkoffer
KS Tools 700.1800 Druck- und Zughülsen-Satz, in Kunststoffkoffer
KS Tools 700.1800 Druck- und Zughülsen-Satz, in Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     1955-2001724616
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1800
EAN/GTIN:
     4042146289242
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Kugellager-Abzieher
Kugellagerabzieher
abziehersatz kstools
Druck- und Zughülsen-Satz, in Kunststoffkoffer, 22-tlg
  • zur Montage und Demontage von Lagern
  • ideal für Silentlager, Hydrolager, Buchsen, Kugellager, Simmerringe etc.
  • universale Anwendung für Baumaschinen, LKW, Kommunal-, Land- und Forsttechnik etc.
  • hervorragend einzusetzen auch in Verbindung mit Werkstattpresse oder Hohlkolbenzylinder
  • je nach Einsatzzweck können die Hülsen individuell nachgearbeitet werden
  • Drucklager schützt vor erhöhter Reibung beim Arbeitsvorgang
  • in stabilem Kunststoffkoffer
  • Erweiterungsatz für 700.1700 / 700.1735

Achtung: Die Spindeln müssen vor dem Ersteinsatz geschmiert werden! Eine Überlastung führt zur ungewollten Materialstreckung bzw. zum Bruch. Kontrollieren Sie den Krafteintrag am Antrieb stets mit einem Drehmomentschlüssel!

Maximal zulässige Drehmomente:
Spindel M10x1,5 60 Nm
Spindel M12x1,5 100 Nm
Spindel M14x1,5 180 Nm
Spindel M16x1,5 250 Nm
Spindel TR20x4 400 Nm
Weitere Informationen:
eClassID:
21041590
HerstellerNr:
700.1800
Werksnummer:
700.1800
Gewicht netto Kg:
16,600000
Gewicht brutto Kg:
16,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Druck- und Zughülsen-Satz, in Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kugellager abzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 723,37*
€ 804,73*
€ 4,90*
ab € 791,57*
€ 873,32*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 793,71*
€ 878,69*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 834,99*
€ 916,47*
Lager 1955
11
Frei Haus
ab € 848,03*
€ 955,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,00*
€ 1.136,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,31*
€ 1.083,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,51*
€ 1.028,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,96*
€ 1.019,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,03*
€ 1.009,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.1800-09
ab € 37,13*
Sonstiges
KS Tools
700.1800-01
ab € 75,17*
Sonstiges
KS Tools
700.1800-02
ab € 75,82*
Sonstiges
KS Tools
700.1800-03
ab € 75,51*
Sonstiges
KS Tools
700.1800-04
ab € 75,61*
Sonstiges
KS Tools
700.1800-05
ab € 83,38*
Sonstiges
KS Tools
700.1800-06
ab € 82,84*
Sonstiges
KS Tools
700.1800-07
ab € 82,77*
Sonstiges
KS Tools
700.1800-08
ab € 83,31*
Sonstiges
KS Tools
700.1800-19
ab € 37,79*
Sonstiges
KS Tools
700.1800-10
ab € 9,11*
Sonstiges
KS Tools
700.1800-11
ab € 9,11*
Sonstiges
KS Tools
700.1800-12
ab € 8,75*
Sonstiges
KS Tools
980.1085
ab € 7,05*
Sonstiges
KS Tools
700.1800-17
ab € 58,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.