| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001734774 Herst.-Nr.: 1920905 EAN/GTIN: 5010266009575 |
| |
|
| | |
| ehr schnell härtend, äußerst niedrige Viskosität. Sicomet Klebstoff dringt aufgrund der Kapillarwirkung in kleinste Spalte ein. Sehr gut geeignet zum Kleben von Kunststoffen, Gummiprofilen, Rundschnüren und Formteilen. Produkteigenschaften Sekundenkleber Flascheninhalt: 50 g Temperatur Beständigkeit: -20°C bis +80°C Viskosität (mPA.s): 2-3 Aushärtegeschwindigkeit in Sekunden Metall: 20-35 Aushärtegeschwindigkeit in Sekunden Kunststoff: 5-15 Aushärtegeschwindigkeit in Sekunden Gummi: 3 Zugscherfestigkeit (N/mm²): 12 - 17 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1920905 | Werksnummer: | 1920905 | Profil: | 20 g | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,032000 | Ursprungsland: | IE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,35* | € 11,22* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,29* | € 11,23* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,81* | € 11,68* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 9,51* | € 12,26* | | | | | | 30 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,91* | € 13,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 147,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|