| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-3301920905 Herst.-Nr.: 1920905 EAN/GTIN: 5010266009575 |
| | |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Sofortklebstoff Marke: SICOMET Produktserie: SICOMET 40 Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Sofortklebstoff | Marke: | SICOMET | Produktserie: | SICOMET 40 | Wassergefährdungsklasse: | WGK 1: schwach wassergefährdend | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Sicherheitshinweis: | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummi-Profil, Gummiprofil, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pvc kleber pattex, cyanacrylat klebstoff, 3301920905, 1920905 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,26* | € 11,36* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,27* | € 11,37* | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,81* | € 11,94* | | | | | | 24 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 9,55* | € 12,36* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,81* | € 13,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|